吊り かごのおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
121件の「吊り かご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り 箱」、「吊りメッシュパレット」、「ホイスト パレット」などの商品も取り扱っております。
吊りパレット テイモーランキング1位
テイモー吊りパレット
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理積載段数(段)4
1台
89,980税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

吊れるメッシュカーゴ 大洋製器工業ランキング2位
玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。メッシュ寸法(mm)75×75吊下荷重(kg)1000積載段数(段)4
1台
67,980税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【キャスタ付】吊りパレット テイモーランキング3位
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。
用途建築現場への資材搬入に最適です。線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100
1台
99,980税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウランキング4位
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ミニカーゴ(パンチングタイプ) TRUSCOランキング5位
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。 ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。仕様積み上げ可トラスコ品番516-8708幅(mm)450質量(kg)14高さ(mm)450奥行(mm)450均等荷重(kg)300
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途資材の保管、運搬に使用できます。最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100扉開閉方式上半分のみ開閉荷重(kg)吊り下げ時:500積載段数(段)2
1台
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
1台
37,980税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トラスコ品番285-3540質量(kg)14均等荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450
1台
54,980税込60,478
翌々日出荷

テイモー吊りパレット
吊り下げ作業の必要な現場に最適です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。仕様ゲート:半開トラスコ品番114-2763外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×890金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)996×841最大積載段数4内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×950×690
1台
56,980税込62,678
翌々日出荷

コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
1台
28,980税込31,878
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55タイプ吊り型・キャスター付キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150扉開閉方式半開脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大1段
1台
64,980税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率がよくなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)
線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100扉開閉方式全開
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピカコーポレイション吊りパレット HPGL型
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。無地プレート(150×300mm)標準装備。CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入線径(Φmm)6表面処理溶融亜鉛メッキ金網ピッチ(mm)50×50扉開閉方式上半分のみ開閉(前後)呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
1台
79,980税込87,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
1個ほか
59,980税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。材質本体:スチール。本体表面処理:メラミン焼き付け塗装仕様積み上げ可トラスコ品番516-8759質量(kg)22高さ(mm)600タイプ鉄板張り奥行(mm)600間口(mm)600均等荷重(kg)300
1台
57,980税込63,778
翌々日出荷

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り使用金具(下金具)スリングフック
1台
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。ベージュ
1パック(10枚)
16,980税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ドラゴン
フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですので、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。 軽量ですので一人でも簡単に取り付けられます。
最大使用荷重(kg)100質量(kg)23有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×875材質(アーム)スチール製
1台
209,800税込230,780
翌々日出荷

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)材質スチール、キャスター:ゴムキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)脚高(mm)100
1台
28,980税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網金網高さ(mm)500
1台
23,980税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)